| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000251112 Herst.-Nr.: 1937364 EAN/GTIN: 4012789729290 |
| |
|
| | |
| Anti-Panik-Stift FSAP Vierkant 9 mm 134 geteilter Vollstift HOPPE geteilt · Gesamtlänge 114 mm bzw. 134 mm · Ø 9 mm · für Standard-FH-Drückergarnituren und FH-Einsteckschlösser mit 2-teiliger Drückernuss · ohne weiteres Befestigungsmaterial · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verzinkt · Ausführung: symmetrisch Weitere Informationen: | | Marke: | HOPPE | Länge: | 134 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, Panikstift, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, hoppe olivenstift, vierkant vollstift, drückerlochteil 9mm, Vierkantstifte FS Türen, Anti-Panik-Stifte, FSAP-Vollstift |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,38* | € 13,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,15* | € 14,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,64* | € 14,19* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 12,57* | € 16,54* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,64* | € 16,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|