Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Stift FSAP-Vollstift 4-KT.9x134mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panik-Stift FSAP-Vollstift 4-KT.9x134mm
Panik-Stift FSAP-Vollstift 4-KT.9x134mm
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1022607
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1937364
EAN/GTIN:
     4012789729290
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
geteilt · Vierkant 9 mm · für Standard-FH-Drückergarnituren und FH-Einsteckschlösser mit 2-teiliger Drückernuss · ohne weiteres BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Ausführung: symmetrisch
Weitere Informationen:
Vierkant:
9 x 134 mm
Stiftlänge LA (außen):
65 mm
Stiftlänge LI (innen):
65 mm
Typ:
geteilter Vollstift
Material:
Eisen
Panik-Funktion:
AP
passend für:
Schlösser mit geteilter Nuss
Modell:
FSAP
Marke:
HOPPE
Weitere Suchbegriffe: Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, Panikstift, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, hoppe olivenstift, vierkant vollstift, drückerlochteil 9mm, Anti-Panik-Stifte, FH-Stift, Vierkantstifte FS Türen, FSAP-Vollstift, Antipanikstift, FS-Stift, 3000251112
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
1
€ 5,99*
ab € 10,38*
€ 13,78*
Lager 4757
163
1
€ 4,95*
ab € 10,18*
€ 14,12*
3 Tage
161
1
€ 4,99*
ab € 10,64*
€ 14,19*
1 Tag
161
1
€ 7,99*
ab € 12,57*
€ 16,54*
1 Tag
163
1
€ 5,50*
ab € 12,64*
€ 16,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
4841346
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.