Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Stift FSAP-Vollstift 4-KT.9x134mm geteilter Vollstift HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000251112
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1937364
EAN/GTIN:
     4012789729290
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
geteilt · Vierkant 9 mm · für Standard-FH-Drückergarnituren und FH-Einsteckschlösser mit 2-teiliger Drückernuss · ohne weiteres BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Ausführung: symmetrisch
Weitere Informationen:
Vierkant:
9 x 134 mm
Stiftlänge LA (außen):
65 mm
Stiftlänge LI (innen):
65 mm
Typ:
geteilter Vollstift
Material:
Eisen
Panik-Funktion:
AP
passend für:
Schlösser mit geteilter Nuss
Modell:
FSAP
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
120
1
€ 5,99*
ab € 10,38*
€ 13,78*
2 Tage
163
1
€ 4,95*
ab € 10,18*
€ 14,12*
3 Tage
161
1
€ 4,99*
ab € 10,69*
€ 14,19*
1 Tag
163
1
€ 7,99*
ab € 12,62*
€ 16,54*
1 Tag
163
1
€ 5,50*
ab € 12,60*
€ 16,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
4841346
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.