Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene GSR-EMF-1G/V passend für TS 93 B weiß 9016 Bandseite DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000207214
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64122011
EAN/GTIN:
     4021226302316
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Schließfolgeregler
dormakaba gleitschiene
gleitschiene

Gleitschiene GSR-EMF-1G/V passend für TS 93 B weiß 9016 Bandseite DORMAKABA


für TS 93 B · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über eine externe (EMF) oder integrierte (EMR) Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 B kombiniert · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an der Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete DORMA EM einzusetzen

Anschlussspannung EMR: 230 V AC ± 10 %, max. Nennausgangleistung EMR: 9,8 W
Betriebsspannung EMF: 24 V DC ± 15 %, Leistungsaufnahme EMF: 1: 1,4 W, EMF: 2: 2,8 W
Einschaltdauer: 100 % ED · F-Eignungsnachweis:
Das System DORMA TS 93 G-SR-EMF 1, EMF 2 und EMF 1G sind vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, mit allen namhaften Rauchmeldesystemen bauaufsichtlich zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben.
Das System DORMA TS 93 G-SR-EMR 1, EMF -2 und EMF 1G sind vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, als Feststellanlage zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben. ·
Weitere technische Eigenschaften Einschaltdauer ED: 100%
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Marke:
DORMA
Weitere Suchbegriffe: Gleitschienen 2 flg.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,78*
€ 370,10*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,64*
€ 371,90*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,78*
€ 373,60*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,80*
€ 396,15*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,19*
€ 431,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,96*
€ 514,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,58*
€ 499,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,56*
€ 474,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,80*
€ 463,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,19*
€ 445,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
64122001
ab € 304,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.