Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangengriff E5012 VA Farb-Nr. F69 A. 300mm L.400mm schräg HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000202049
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     8124414
EAN/GTIN:
     4012789616972
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff

Stangengriff E5012 Edelstahl Farb-Nr. F69 Befestigungsabstand 300 mm Länge 400 mm schräg HOPPE


inkl. Befestigungsset, Nr. 11 ·
Weitere technische Eigenschaften Farb-Nr.: F69
Weitere Informationen:
Marke:
HOPPE
Länge:
400 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 25,87*
€ 35,12*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 27,02*
€ 35,29*
4 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 27,22*
€ 36,02*
Lager 7051
1
1
€ 7,99*
ab € 31,42*
€ 40,80*
2 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 31,58*
€ 40,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6520605
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.