Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangengriff E5012 VA Farb-Nr. F69 A. 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangengriff E5012 VA Farb-Nr. F69 A. 30
Stangengriff E5012 VA Farb-Nr. F69 A. 30
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-239064
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     8124414
EAN/GTIN:
     4012789616972
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
inkl. Befestigungsset, Nr. 11 · Befestigung: verdeckt · Stützen: rund, schräg 45°Weitere technische Eigenschaften:· Farb-Nr.: F69
Weitere Informationen:
Modell:
E5012
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Konsole:
schräg
Ø:
30 mm
Länge:
400 mm
Ausführung:
runde Stange
Befestigungsabstand:
300 mm
Marke:
HOPPE
Weitere Suchbegriffe: Stangengriff, Stoßgriffe, haustürgriff hoppe, haustürgriff, 3000202049
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 25,87*
€ 35,12*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 27,02*
€ 35,29*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 27,22*
€ 36,02*
1 Tag
1
1
€ 7,99*
ab € 31,42*
€ 40,80*
1 Tag
2
1
€ 5,50*
ab € 31,58*
€ 40,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6520605
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.