Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterriegel L.80mm B.30mm Form gekr. STA galv. gelb verz. Ausschub 12mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200104
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     113216
EAN/GTIN:
     4004338840419
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Fenster Riegel
Fensterriegel
fensterriegel gekröpft 80 mm

Fensterriegel Länge 80 mm Breite 30 mm Form gekröpft Stahl galvanisch gelb verzinkt Ausschub 12 mm GAH


mit Knopfgriff · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · Ausführung: gekröpft, mit befestigter Schlaufe ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · Maß c: 10mm · Maß d: 22mm · Form: gekröpft · Maß e: 40mm · Maß a: 80mm · Ausschub: 12mm · Maß b: 30mm
Weitere Informationen:
Marke:
GAH
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: fenstergriff, fensterriegel gekröpft
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
10
€ 5,50*
ab € 1,86*
€ 2,48*
4 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 1,87*
€ 2,49*
3 Tage
67
10
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 2,53*
3 Tage
90
10
€ 4,99*
ab € 1,88*
€ 2,54*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 3,42*
€ 4,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
113001
ab € 1,46*
Ähnlich
Alberts Deutschland
113018
ab € 1,54*
Ähnlich
Alberts Deutschland
113025
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.