Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10371665 Herst.-Nr.: 4933464589 EAN/GTIN: 4058546225346 |
| |
|
| | |
| Milwaukee Bürstenlose Akku-Handkreissäge M18 BLCS66-0X Bürstenlose Akku-Handkreissäge M18 BLCS66-0X. REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku · Motor und Getriebe. REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer. 190 mm Sägeblatt mit 66 mm Schnitttiefe für gleichzeitiges Schneiden von bis zu 3 OSB Platten. Gehrungsschnitte bis 50° (Schnitttiefe 46 mm). Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts. Der mitgelieferte Adapter passt zu allen Milwaukee Staubabsaugungen. 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm Weitere technische Eigenschaften Leerlaufdrehzahl: 5000min-¹ · Gewicht mit Akku (5.0 Ah): 4 kg · Bohrung: 30 mm · Sortiment: Maschinen Lieferumfang: Sägeblatt, Absaugadapter, Parallelanschlag, Schlüssel, HD Box, ohne Akku, ohne LadegerätWeitere Informationen: | | Marke: | MILWAUKEE | Schnitttiefe 45°: | 48 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 202,32* | € 239,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 203,61* | € 239,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 206,71* | € 243,33* | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 215,82* | € 245,69* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 282,52* | € 322,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|