Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 CCS55/5.0 Ah + HD Box FUEL Akku-Handkreissäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     7051-10158148
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451376
EAN/GTIN:
     4002395160549
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge

Milwaukee M18 CCS55/5.0 Ah + HD Box FUEL Akku-Handkreissäge


Durchzugsstarke 18 Volt FUEL™ Akku-Handkreissäge mit hoher Schnittgeschwindigkeit ohne zu blockieren Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 5 x längere Lebensdauer des Motors, 30% schnellere Schnitte und 25% mehr Leistung*, REDLINK PLUS™ Elektronik – Überlastschutz und Leistungsmanagement, REDLITHIUM-ION™ Akkus für bis zu 2 x längere Laufzeit, 20% mehr Leistung und 2 x mehr Ladezyklen*, Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus, Gehrungsschnitte bis 50°, Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel, Robuste Magnesium Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte, QUICKSTOP-Motorbremse, Tiefenskala, Integrierter Absaugstutzen zum Anschluss von Absaugsysteme, Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts, Softgrip-Auflage, LED-Beleuchtung, Akku-Ladestandsanzeige. *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.
Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 3,9kg · Leerlaufdrehzahl: 5000min-¹ · Spindeldurchmesser max.: 15,87 mm · Bruttogewicht: 9,1 kg · Sortiment: Maschinen · Schnitttiefe (45°) max.: 40 mm · Schnitttiefe (90°) max.: 55 mm
Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, HD Box
Weitere Informationen:
Marke:
MILWAUKEE
Sägeblattabmessung:
165 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 459,55*
€ 503,43*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 464,16*
€ 507,70*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,14*
€ 512,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,24*
€ 514,38*
Lager 7051
5
Frei Haus
ab € 560,86*
€ 596,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,76*
€ 710,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,61*
€ 705,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,39*
€ 690,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,45*
€ 680,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,86*
€ 667,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.