Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10050179 Herst.-Nr.: 519427 EAN/GTIN: 4048962161700 |
| |
|
| | |
| Fischer Ankerstange FIS A M20x1000 R Die fischer Ankerstange FIS A ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System ist für die Befestigung von Stahlbau- und Holzbaukonstruktionen, Geländern und Fassaden im Außenbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Gesamtlänge: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 42,639* | € 47,3198* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 111,1716* | € 118,1516* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 331,16* | € 367,96* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 350,845* | € 385,995* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 377,36* | € 414,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 35,0845* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|