Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M20x1000 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-519427
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519427
EAN/GTIN:
     4048962161700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
gewindestange m20 x 1000 verzinkt
fischer ankerstange
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus Ankerstange aus nicht rostendem Stahl in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen im Freien und Feuchträumen ohne agressive Bedingungen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
24 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M20
Länge:
1000 mm
Min. Verankerungstiefe:
90 mm
Überstand:
11 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
metrisch
Ausführung:
Mit Außengewinde
Tiefenmarkierung:
Nein
Mit Außengewinde:
Ja
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
20752.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m20
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,639*
€ 47,3198*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,1716*
€ 118,1516*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 331,16*
€ 367,96*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 350,845*
€ 385,995*
Lager 5913
40
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 377,36*
€ 414,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 414,14*
€ 492,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 407,20*
€ 484,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 391,63*
€ 466,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 385,45*
€ 458,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 379,90*
€ 452,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 377,36*
€ 449,06
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 37,736* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.