Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerstange FIS A M 20 x 1000 R nicht rostender Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Ankerstange FIS A M 20 x 1000 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange FIS A M 20 x 1000 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange FIS A M 20 x 1000 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange FIS A M 20 x 1000 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange FIS A M 20 x 1000 R nicht rostender Stahl
Artikel-Nr.:
     5417F-p388219
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519427
EAN/GTIN:
     4048962161700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
gewindestange m20 x 1000 verzinkt
fischer ankerstange
Die Fischer Ankerstange FIS A ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen Fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die Fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System ist für die Befestigung von Stahlbau- und Holzbaukonstruktionen, Geländern und Fassaden im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
1000
Nenngröße:
20
VDS-Zulassung:
ja
ICC-Zulassung:
ja
ETA-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Ja
min. Verankerungstiefe:
90
Gesamtlänge:
1000
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
20
Gewindelänge:
M 20 mm
Gewinde:
M20
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
FIS A
Bohrerdurchmesser:
24 mm
Bohrernenndurchmesser:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m20, Fischer, FIS, A, M, 20
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,699*
€ 47,5998*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,6716*
€ 118,4716*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 333,16*
€ 370,37*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 349,235*
€ 387,785*
3 Tage
40
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 375,10*
€ 415,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 370,37*
€ 440,7403
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 363,56*
€ 432,6364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 348,25*
€ 414,4175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 342,35*
€ 407,3965
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 337,04*
€ 401,0776
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 333,16*
€ 396,4604
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 33,316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.