Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10049303 Herst.-Nr.: 94408 EAN/GTIN: 4006209944080 |
| |
|
| | |
| Fischer Universaldübel UX 6x35 WH Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl _ auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version mit Rand ist der fischer Universaldübel UX für die Vorsteckmontage geeignet. Der fischer Universaldübel UX mit Winkelhaken ist beispielsweise für die Befestigung von Bildern, Boards und Hängeschränken zu empfehlen. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | min. Bohrlochtiefe: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,72* | € 17,37* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 14,1925* | € 19,705* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 14,84* | € 19,73* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 17,69* | € 24,02* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 18,2425* | € 24,0225* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7297* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|