Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer UX 6 x 35 WH Universaldübel 51mm 6mm 94408 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W65883
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     94408
EAN/GTIN:
     4006209944080
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version mit Rand ist der fischer Universaldübel UX für die Vorsteckmontage geeignet. Der fischer Universaldübel UX mit Winkelhaken ist beispielsweise für die Befestigung von Bildern, Boards und Hängeschränken zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Länge:
51 mm
Durchmesser:
6 mm
Besonderheiten:
inkl. Winkelhaken
Schrauben-Ø:
4.5 mm
Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Universaldübel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
356
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 17,22*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 14,1825*
€ 19,655*
2 Tage
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 14,76*
€ 19,67*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,71*
€ 23,92*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 18,2325*
€ 23,9225*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,92*
€ 28,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,99*
€ 27,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,07*
€ 26,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,23*
€ 25,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,71*
€ 21,07
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.