Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universaldübel UX 6 x 35 WH mit Rand und Winkelhaken


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Universaldübel UX 6 x 35 WH mit Rand und Winkelhaken
Fischer Universaldübel UX 6 x 35 WH mit Rand und Winkelhaken
Fischer Universaldübel UX 6 x 35 WH mit Rand und Winkelhaken
Fischer Universaldübel UX 6 x 35 WH mit Rand und Winkelhaken
Fischer Universaldübel UX 6 x 35 WH mit Rand und Winkelhaken
Fischer Universaldübel UX 6 x 35 WH mit Rand und Winkelhaken
Fischer Universaldübel UX 6 x 35 WH mit Rand und Winkelhaken
Artikel-Nr.:
     5417F-172471
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094408
EAN/GTIN:
     4006209944080
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der Fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der Fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der Fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version mit Rand ist der Fischer Universaldübel UX für die Vorsteckmontage geeignet. Der Fischer Universaldübel UX mit Winkelhaken ist beispielsweise für die Befestigung von Bildern, Boards und Hängeschränken zu empfehlen.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
Farbe:
grau
Dübeldurchmesser:
6
Kopfform Schraube:
Winkelhaken
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Abstandsmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Schraubendurchmesser:
4,5 x 51
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209944080
Durchmesser:
6 mm
min. Plattendicke:
9,5 mm
Schraubhakenabmessung:
4,5 x 51
min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Ausführung:
mit Kragen
Bohrerdurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
35 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
356
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,72*
€ 17,37*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 14,1925*
€ 19,705*
3 Tage
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 14,84*
€ 19,73*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,71*
€ 24,02*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 18,2425*
€ 24,0225*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,705*
€ 23,44895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,145*
€ 22,78255
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 18,3225*
€ 21,80378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,8225*
€ 21,20878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,4025*
€ 20,70898
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,8425*
€ 20,04258
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,1925*
€ 16,88908
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5677* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.