Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10047662 Herst.-Nr.: 48197 EAN/GTIN: 4006209481974 |
| |
|
| | |
| Fischer Steckfix SF plus RC IEC 25 Der Steckfix plus Rohrclip SF plus RC IEC ist eine montagefreundliche Lösung zur Rohrbefestigung. Bei der Montage ist keine weitere Schraube für die Befestigung notwendig, denn der angeformte Steckdübel verkeilt sofort im Baustoff. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre in den Rohrclip eingelegt. Die Vorspannung der Rohrclips hält die Rohre sicher. Der fischer Rohrclip SF ist ideal, um Kunststoff-Isolierrohre in Beton und Vollbaustoff zu befestigen _ auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Dübellänge: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,3113* | € 6,6113* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 14,15* | € 19,13* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 15,975* | € 21,675* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 16,86* | € 22,49* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,80* | ab € 18,20* | € 24,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3195* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|