Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-49791 Herst.-Nr.: 048197 EAN/GTIN: 4006209481974 |
| |
|
| | |
| Fischer Deutschl. Rohrclip SF plus RC IEC 25 Geeignet für Rohrdurchmesser 24 ... 25mm, Werkstoff Kunststoff, Anreihbar, Max. Anzahl der Rohre 1, Befestigungsart angespritzter Steckdübel, Farbe grau, Rohrclip mit vormontiertem Steckdübel zur einfachen und zeitsparenden Steckmontage von Kunststoff-Isolierrohren. Der vormontierte Steckdübel eignet sich für Befestigungen in Beton, Naturstein mit dichtem,Gefüge, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Vollstein aus Leichtbeton und ist demontierbar Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 24 mm | 25 mm | Geschlossen: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Anreihbar: | Ja | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | angespritzter Steckdübel | Mit Einlage: | Nein | Farbe: | grau | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,3013* | € 6,2413* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 14,08* | € 19,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 16,055* | € 21,745* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 16,81* | € 22,56* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,80* | ab € 18,32* | € 24,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3664* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|