Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel BÄR Ø 3,5 x Länge 65 mm Stahl gehärtet metallisiert BÄR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000122110
Hersteller:
     Bär
Herst.-Nr.:
     13
EAN/GTIN:
     4015593000135
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnägel 3,5x65
stahlnagel

Stahlnagel BÄR Ø 3,5 x Länge 65 mm Stahl gehärtet metallisiert BÄR


mit Tiefenversenkkopf · mit unterbrochener Längsriffelung · gehärtet · metallisiert ·
Weitere technische Eigenschaften · Oberfläche: metallisiert · Material: Stahl gehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Ausführung:
mit Tiefenversenkkopf
Weitere Suchbegriffe: Stahlnägel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23500
2250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0244*
€ 0,0311*
2 Tage
23500
250
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0245*
€ 0,0332*
4 Tage
17250
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0246*
€ 0,0332*
2 Tage
16450
250
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0247*
€ 0,0335*
Lager 7051
23500
250
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0336*
€ 0,0457*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 11,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
5 09
ab € 0,0177*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
50 09
ab € 0,0331*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
52 09
ab € 0,0364*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
54 09
ab € 0,0414*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
12 09
ab € 0,0219*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
22 09
ab € 0,0305*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
23 09
ab € 0,0343*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
24 09
ab € 0,0395*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
25 09
ab € 0,0476*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.