Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel D.3,5xL.55mm STA geh.metallisiert BÄR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1000122109
Hersteller:
     Schürmann & Hilleke
Herst.-Nr.:
     12 09
EAN/GTIN:
     4015593000128
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel 3,5x55
stahlnagel
mit Tiefenversenkkopf · mit unterbrochener Längsriffelung · Stahl gehärtet · metallisiertWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 250 Stück· Oberfläche: metallisiert· Material: Stahl gehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Marke:
BÄR
Ausführung:
mit Tiefenversenkkopf
Ø:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtstift, Nägel, Stahlnägel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0228*
€ 0,0285*
Lager 1498
1000
250
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,023*
€ 0,0315*
3 Tage
750
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0222*
€ 0,0315*
3 Tage
600
250
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0339*
€ 0,0339*
5 Tage
1000
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0248*
€ 0,034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 7,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
5 09
ab € 0,0177*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
50 09
ab € 0,0332*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
52 09
ab € 0,0366*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
54 09
ab € 0,0414*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
13 09
ab € 0,0244*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
22 09
ab € 0,0305*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
23 09
ab € 0,0345*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
24 09
ab € 0,0395*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
25 09
ab € 0,0475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.