Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel D.3,5xL.65mm STA geh.metallisiert BÄR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1000122110
Hersteller:
     Schürmann & Hilleke
Herst.-Nr.:
     13 09
EAN/GTIN:
     4015593000135
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnägel 3,5x65
stahlnagel
mit Tiefenversenkkopf · mit unterbrochener Längsriffelung · Stahl gehärtet · metallisiertWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 250 Stück· Oberfläche: metallisiert· Material: Stahl gehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Marke:
BÄR
Ausführung:
mit Tiefenversenkkopf
Ø:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtstift, Nägel, Stahlnägel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23500
2250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0244*
€ 0,0326*
Lager 1498
23500
250
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0245*
€ 0,034*
4 Tage
17625
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0245*
€ 0,034*
4 Tage
14100
250
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0378*
€ 0,0378*
6 Tage
23500
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0283*
€ 0,0391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
5 09
ab € 0,0177*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
50 09
ab € 0,0332*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
52 09
ab € 0,0366*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
54 09
ab € 0,0414*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
12 09
ab € 0,0222*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
22 09
ab € 0,0305*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
23 09
ab € 0,0345*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
24 09
ab € 0,0395*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
25 09
ab € 0,0475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.