Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel D.3,5xL.30mm STA geh.metallisiert BÄR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1000122119
Hersteller:
     Schürmann & Hilleke
Herst.-Nr.:
     50 09
EAN/GTIN:
     4015593000500
Suchbegriffe:
Scheibenkopfnagel
Stahlnagel
stahlnagel 3,5 x 30
stahlnagel
mit Scheibenkopf · mit unterbrochener Längsriffelung · Stahl gehärtet · metallisiert · Ø 3,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: metallisiert· Material: Stahl gehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Marke:
BÄR
Ausführung:
mit Scheibenkopf
Ø:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtstift, Nägel, Stahlnägel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17500
1750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0333*
€ 0,0421*
Lager 1498
17500
250
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0333*
€ 0,045*
3 Tage
13125
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0332*
€ 0,045*
3 Tage
10500
250
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0508*
€ 0,0508*
5 Tage
17500
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,038*
€ 0,0515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
5 09
ab € 0,0177*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
52 09
ab € 0,0366*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
54 09
ab € 0,0414*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
12 09
ab € 0,0222*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
13 09
ab € 0,0244*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
22 09
ab € 0,0305*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
23 09
ab € 0,0345*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
24 09
ab € 0,0395*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
25 09
ab € 0,0475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.