Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode SUPRANOX 316L E 19 12 3 L R 12 2x300mm hochlegiert


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-1000116517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W000375872
EAN/GTIN:
     4028659278539
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden supranox 2,0x300m...
schweißelektroden

Stabelektrode SUPRANOX 316L E 19 12 3 L R 12 2x300mm hochlegiert


Normbezeichnung: EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R 12 AWS A5.4: E 316L-17 hochlegiert · rutil-umhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Rutil-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Mo Stähle/Stahlgusssorten. Durch sehr niedrigen Kohlenstoffgehalt geeignet für LC-Stähle, aber auch für mit Titan oder Niob stabilisierte Güten (z.B. AISI 316L, 1.4401 oder 1.4571). Hervorragende Schönschweißeigenschaften mit fast spritzfreiem Werkstoffübergang und vorwiegend selbstlösender Schlacke. Gutes Zünden und Wiederzünden. Feinschuppiges Nahtbild, Hohlkehlnähte. Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 400 °C, zunderbeständig bis 800 °C Grundwerkstoffe: AISI 316-316L-316LN ASTM A312 Grad TP316, TP316L 1.4401 (X4CrNiMo17-12-2), (GX2CrNiMoN18-10), 1.4404 (X4CrNiMo17-12-2), 1.4406 (X2CrNiMoN17-11-2), 1.4408 (GX5CrNiMo19-11), 1.4429 (X2CrNiMoN17-13-3), 1.4435 (X2CrNiMo18-14-3), 1.4436 (X4CrNiMo17-13-3), 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2), 1.4580 (X6CrNiMoNb17-12-2), 1.4581 (GX5CrNiMoNb19-11), 1.4583 (X10CrNiMoNb18-12) ASTM A351 Grad CF3M, CF3MA Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE / RINA Stromart = + / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF · Preise per Kilogramm + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages per Kilogramm · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 310 Stück · Länge: 300mm · Legierung: hochlegiert · Gewicht: 3,6kg

Weitere Informationen:
Gefahrenhinweise:
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. | H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden 2x300, E-Handschweißen, Elektroden
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
310
Frei Haus
ab € 0,6012*
€ 0,7512*
Lager 7051
8990
310
Frei Haus
ab € 0,65465*
€ 0,80465*
310
€ 4,90*
ab € 1,57511*
€ 1,90511*
4 Tage
310
310
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 1,93*
16 Tage
nicht lagernd
1240
Frei Haus
ab € 1,56837*
€ 1,93182*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 310 Kilogramm
€ 0,80465*
€ 0,95753
pro Kilogramm
ab 27000,002 Kilogramm
€ 0,65465*
€ 0,77903
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 310 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 310 Kilogramm ( entspricht € 249,4415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.