Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektr. Supranox 316L2,0X300 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4028659278539
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     4028659278539
EAN/GTIN:
     4028659278539
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden supranox 2,0x300m...
schweißelektroden
4028659278539 Stabelektrode SUPRANOX 316 L
- Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Mo-Stähle-/Stahlgusssorten
- Hervorragende Schönschweißeigenschaften
- Feintröpfiger, fast spritzerfreier Werkstoffübergang, feinschuppige Hohlkehlnähte
- Vorwiegend selbstlösende Schlacke
- Gutes Zünden und Wiederzünden
- Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 400 °C
Normbezeichnungen:
- EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R 12
- AWS A5.4: E 316L-17
- Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
- Werkstoffe: 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4580, 1.4581, 1.4583
Gefahrenhinweise:
H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen,H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition,
EUH210: auf Anfrage erhältlich.
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung
Weitere Informationen:
Abmessung:
2,0 x 300 mm
Inhalt je Schachtel:
310 Stück
Gewicht je Schachtel:
3,6 kg
Herstellerartikelnummer:
W000375872
Herstellername:
Oerlikon Schweisstechnik GmbH
Markenname:
Oerlikon
GHS:
GHS08
Gefahrenhinweise:
H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | EUH210: auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden supranox, 4028659278539, OERLIKON, Elektrode, Schweißzusatzwerkstoff, Stabelektrode SUPRANOX 316 L, 28602024, 1654058, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Stabelektr. Supranox 316L2, 0X300 mm, Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Mo-Stähle-/Stahlgusssorten, Hervorragende Schönschweißeigenschaften, Feintröpfiger, fast spritzerfreier Werkstoffübergang, feinschuppige Hohlkehlnähte, Vorwiegend selbstlösende Schlacke, Gutes Zünden und Wiederzünden, Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 400 °C, Normbezeichnungen:, EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R 12, AWS A5.4: E 316L-17, Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü), Werkstoffe: 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4580, 1.4581, 1.4583, Gefah
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
310
Frei Haus
ab € 0,6112*
€ 0,7612*
1 Tag
7750
310
Frei Haus
ab € 0,65465*
€ 0,80465*
Lager 6QTZH
310
310
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 1,94*
310
€ 4,90*
ab € 1,59056*
€ 1,94056*
2 Tage
nicht lagernd
1240
Frei Haus
ab € 1,57837*
€ 1,94182*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 310 Kilogramm
€ 1,94*
€ 2,31
pro Kilogramm
ab 27000 Kilogramm
€ 1,60*
€ 1,90
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 310 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 310 Kilogramm ( entspricht € 601,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.