Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OERLIKON Stabelektr. Supranox 316L2,0X300 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
OERLIKON Stabelektr. Supranox 316L2,0X300 mm
OERLIKON Stabelektr. Supranox 316L2,0X300 mm
OERLIKON Stabelektr. Supranox 316L2,0X300 mm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p949844
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028659278539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden supranox 2,0x300m...
schweißelektroden
Stabelektrode SUPRANOX 316 L

• Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Mo-Stähle-/Stahlgusssorten
• Hervorragende Schönschweißeigenschaften
• Feintröpfiger, fast spritzerfreier Werkstoffübergang, feinschuppige Hohlkehlnähte
• Vorwiegend selbstlösende Schlacke
• Gutes Zünden und Wiederzünden
• Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 400 °C

Normbezeichnungen:
• EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R 12
• AWS A5.4: E 316L-17

• Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
• Werkstoffe: 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4580, 1.4581, 1.4583



Gefahrenhinweise:
H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
OERLIKON
Norm:
E 19 12 3 L R 12
Inhalt pro Schachtel:
310 Stk.
Länge:
300 mm
Gewicht je Schachtel:
3,6 kg
Abmessungen:
2 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden supranox, OERLIKON, Stabelektr., Supranox, 316L2,0X300, mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
310
Frei Haus
ab € 0,6012*
€ 0,7412*
1 Tag
7750
310
Frei Haus
ab € 0,65465*
€ 0,79465*
Lager 5417
310
€ 4,90*
ab € 1,57511*
€ 1,88511*
9 Tage
310
310
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 1,91*
2 Tage
nicht lagernd
1240
Frei Haus
ab € 1,57837*
€ 1,91182*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 310 Kilogramm
€ 1,88511*
€ 2,24328
pro Kilogramm
ab 27000 Kilogramm
€ 1,57511*
€ 1,87438
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 310 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 310 Kilogramm ( entspricht € 584,3841* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.