| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-1000115231 Herst.-Nr.: 11476 EAN/GTIN: 4038588114761 |
| | |
|
| | |
| Stabelektrode BOEHLER FOX ETI E 42 0 RR 1 2 3,2x350mm unlegiert BÖHLER Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 1 2 EN ISO 2560-B: E 4313 A AWS A5.1M: E4313 AWS A5.1 / SFA-5.1: E6013 unlegiert · rutilumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: beste Verschweißbarkeit in allen Positionen, mit Ausnahme der Fallnaht · besonders glatte Nähte, selbstlösende Schlacke · geringe Spritzerbildung und gute Wechselstromverschweißbarkeit · ausgezeichnete Wiederzündeigenschaften und einfachste Handhabung · hohe Ausziehlängen erzielbar · vielseitige Einsetzbarkeit in Industrie und Handwerk Grundwerkstoffe: Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPa (60ksi) S235JR-S355JR, S235JO-S355JO, P195TR1-P265TR1, P195GH-P265GH, L245NB-L360NB, L245MB-L360MB, L415NB, L415MB, Schiffbaustähle: A, B, D ASTM A 106, Gr. A, B, A 283 Gr. A, C, A 285 Gr. A, B, C, A 501, Gr. B, A 573, Gr. 58, 65, 70, A 633, Gr. A, C, A 711 Gr. 1013, API 5 L Gr. B, X42, X52, X60 Zulassungen: TÜV (01097), DB (10.014.102/01), ABS, BV, DNV GL, LR, CE Stromart = + / ~ · Preise per Kilogramm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 140 Stück · Legierung: unlegiert |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 140 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,32* | € 0,46* | | | | | 2 Tage | | | 140 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,78* | € 1,01* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,67158* | € 1,03158* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,7634* | € 1,1734* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | pro Kilogramm | € 7,99* | ab € 52,10* | € 67,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|