Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode FOX ETI E 42 0 RR 1 2 3,2x350mm unlegiert BÖHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1000115231
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     11476
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektrode 3,2x350 böhler
schweißelektroden böhler
Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 1 2 EN ISO 2560-B: E 4313 A AWS A5.1: E 6013 AWS A5.1M: E4313 unlegiert · rutil-zelluloseumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: leichtes Zünden und Wiederzünden · für Heftschweißungen bevorzugt geeignet · gute Spaltüberbrückbarkeit · einsetzbar im allgemeinen Konstruktions-, Stahl-, Behälter- und Apparatebau · bis 3,2 mm Ø auch in fallender Position verschweißbar · universelle Verwendungsmöglichkeit Grundwerkstoffe: S235JRG2 - S355JR Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, ASTM A36 u. A53 Gr. alle · A106 Gr. A, B, C, A135 Gr. A, B, A283 Gr. A, B, C, D, A366, A285 Gr. A, B, C, A500 Gr. A, B, C, A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45, A607 Gr. 45, A668 Gr. A, B, A907 Gr. 30, 33, 36, 40, A935 Gr. 45, A936 Gr. 50, API 5 L Gr. B, X42-X52 Zulassungen: TÜV (00342), DB (10.132.60) GL, LR, CE Stromart = DC ( – ) AC · Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 250 Stück gewicht 4,7Kg · Legierung: unlegiert
Weitere Informationen:
Marke:
BÖHLER
Durchmesser:
3,2 mm
Gewicht:
4,7 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 42 0 RR 1 2
Umhüllung:
rutil
Werkstoffeignung Stahl:
13
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Fassungsvermögen:
SA01
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
4200
140
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,32*
€ 0,46*
1 Tag
700
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,01*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,67158*
€ 1,03158*
2 Tage
318
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7734*
€ 1,1734*
1 Tag
71
1
pro Kilogramm
€ 7,99*
ab € 52,10*
€ 67,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 560 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1120 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 64,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.