Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böhler Elektrode Böhler Fox ETI D 3,2 x 350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böhler Elektrode Böhler Fox ETI D 3,2 x 350mm
Böhler Elektrode Böhler Fox ETI D 3,2 x 350mm
Böhler Elektrode Böhler Fox ETI D 3,2 x 350mm
Böhler Elektrode Böhler Fox ETI D 3,2 x 350mm
Böhler Elektrode Böhler Fox ETI D 3,2 x 350mm
Böhler Elektrode Böhler Fox ETI D 3,2 x 350mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p4941660
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     11476
EAN/GTIN:
     4038588114761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektrode 3,2x350 böhler
schweißelektroden böhler
Stabelektrode FOX ETI

• Rutil umhüllte Stabelektrode mit bester Verschweißbarkeit in allen Positionen, mit Ausnahme der Fallnaht
• Besonders glatte Nähte, selbstlösende Schlacke
• Geringe Spritzerbildung und gute Wechselstromverschweißbarkeit
• Ausgezeichnete Wiederzündeigenschaften und einfachste Handhabung
• Hohe Ausziehlängen erzielbar
• Vielseitige Einsetzbarkeit in Industrie und Handwerk

Normbezeichnungen:
• EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 1 2
• EN ISO 2560-B: E 4313 A
• AWS A5.1M: E 4313
• AWS A5.1/SFA-5.1: E 6013

• Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG
• Werkstoffe: Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPa (60ksi), S235JR-S355JR, S235JO-S355JO, P195TR1-P265TR1, P195GH-P265GH, L245NB-L360NB, L245MB-L360MB, L415NB, L415MB
Schiffbaustähle: A, B, D
ASTM A 106, Gr. A, B; A 283 Gr. A, C; A 285 Gr. A, B, C; A 501, Gr. B; A 573, Gr. 58, 65, 70; A 633, Gr. A, C; A 711 Gr. 1013; API 5 L Gr. B, X42, X52, X60


Das gelieferte Produkt kann von dem hier Dargestellten optisch abweichen.
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Gewicht je Schachtel:
4,8
Inhalt pro Schachtel:
150
Inhalt je Versandkarton:
4 Faltschachteln
Hersteller:
Böhler
Abmessungen:
3,2 x 350
Länge:
350
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Böhler, Elektrode, Fox, ETI, D
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4200
140
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,32*
€ 0,45*
1 Tag
840
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 0,98*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,67158*
€ 1,03158*
2 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7634*
€ 1,1734*
1 Tag
71
1
pro Kilogramm
€ 7,99*
ab € 52,10*
€ 66,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03158*
€ 1,22758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88158*
€ 1,04908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84158*
€ 1,00148
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78158*
€ 0,93008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75158*
€ 0,89438
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67158*
€ 0,79918
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.