Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Sicherheitswinkelschliessblech - SWS 955M - verzinkt - käntig - 300x25x25x3 mm - R/L - 9551-0110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-9551-0110
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     9551-0110
EAN/GTIN:
     4026434002010
Suchbegriffe:
Fenster Sicherheitsschliessblech
Sicherheits Schliessblech
Sicherheitsschliessblech
fenster sicherheitsschließblech

Das Sicherheitswinkelschließblech SWS 955 ist für linksöffnende und rechtsöffnende Türen geeignet. Das Schließblech wird mit 3 Maueranker-Dübel an der Haustüre/ Wohneingangstüre befestigt und bietet so einen sicheren Halt. Eignet sich perfekt für den Austausch alter oder defekter Winkelschließbleche.

  • Für Haustüren / Wohneingangstüren
  • Geeignet für DIN LINKS und DIN RECHTS Türen
  • Material: Verzinkt
  • Stabile und kantige Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
käntig
Abmessungen:
300 x 25 x 25 x 3 mm
Anschlagrichtung:
DIN rechts / links
Material:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: winkelschließblech, zarge, tür, sicherheit, flachschließblech, sicherheitswinkelschließblech, rechts, links, din, verwendbar, norm, käntig, eckig, rund, nickel, silber, verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 14,29*
€ 21,71*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 51,06*
€ 66,97*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
9501-0001
ab € 5,04*
Sonstiges
BASI
9501-0000
ab € 2,42*
Sonstiges
BASI
9553-0110
ab € 4,49*
Sonstiges
BASI
9502-0100
ab € 2,42*
Sonstiges
BASI
9502-0200
ab € 2,84*
Sonstiges
BASI
9501-0100
ab € 2,42*
Sonstiges
BASI
9508-0001
ab € 7,84*
Sonstiges
BASI
9508-0002
ab € 7,83*
Sonstiges
BASI
9508-0003
ab € 9,10*
Sonstiges
BASI
9550-0110
ab € 10,70*
Sonstiges
BASI
9552-0000
ab € 6,86*
Sonstiges
BASI
9552-0001
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.