Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Flachschliessblech - FLB 946 - Edelstahl - käntig - 215x24x3 mm - Rechts/Links verwendbar - 9501-0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-9501-0001
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     9501-0001
EAN/GTIN:
     4026434069297
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

Das verzinkte Flachschließblech FLB 946 der Marke BASI ist für linksöffnende und rechtsöffnende Türen geeignet. Hochwertiges Material aus Edelstahl. Perfekt für den Austausch von alten oder defekten Schließblechen.

  • Flachschließblech
  • DIN links / rechts verwendbar
  • Kantige Ausführung
  • Maße: 215 x 24 x 3 mm
  • Ausführung: Erhältlich in Verzinkt / Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
käntig
Abmessungen:
215 x 24 x 3 mm
Anschlagrichtung:
DIN rechts / links
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, lappenschliessblech edelstahl, lappenschließblech, basi schließbleche, Flach, Schließ, Blech, käntig, beidseitig, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
9501-0000
ab € 2,40*
Sonstiges
BASI
9508-0003
ab € 9,09*
Sonstiges
BASI
9553-0110
ab € 4,48*
Sonstiges
BASI
9550-0110
ab € 10,69*
Sonstiges
BASI
9551-0110
ab € 14,23*
Sonstiges
BASI
9502-0100
ab € 2,37*
Sonstiges
BASI
9502-0200
ab € 2,83*
Sonstiges
BASI
9501-0100
ab € 2,41*
Sonstiges
BASI
9508-0001
ab € 7,83*
Sonstiges
BASI
9508-0002
ab € 7,83*
Sonstiges
BASI
9552-0000
ab € 6,85*
Sonstiges
BASI
9552-0001
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.