| |
|
| Artikel-Nr.: 705-9508-0001 Herst.-Nr.: 9508-0001 EAN/GTIN: 4026434093568 |
| |
|
| | |
| BASI Winkelschließblech WS 950 zur Verwendung von Elektro Türöffner. Zum Nachrüsten geeignet und für den Austausch von alten oder defekter Schließbleche. Runde Ausführung - erhältlich für DIN links, sowie DIN rechts öffnende Türen. - Winkelschließblech geeignet für Elektronische Türöffner
- Runde Ausführung
- Maße: 250 x 25 x 3 mm
- Material: Nickel Silber
- Ausführungen: DIN links oder DIN rechts erhältlich
Weitere Informationen: | | Ausführung: | rund | Abmessungen: | 250 x 25 x 3 mm | Anschlagrichtung: | DIN rechts | Material: | nickel-silber | Einsatz und Anwendung: | für Elektro-Türöffner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, winkelschließblech 250mm rechts, lappenschließblech, lappenschließblech rechts, winkelschließblech, zarge, tür, sicherheit, flachschließblech, sicherheitswinkelschließblech, rechts, links, din, verwendbar, norm, käntig, eckig, rund, nickel, silber, verzinkt |
| | |
| |