| |
|
| Artikel-Nr.: 705-9502-0100 Herst.-Nr.: 9502-0100 EAN/GTIN: 3838923307206 |
| |
|
| | |
| Das verzinkte Winkelschließblech ist für alle gängigen DIN LINKS oder DIN RECHTS Zimmertüren geeignet. Es verstärkt das Schloss und sorgt dafür, dass die Tür schwerer aufzuhebeln ist. Einfache Montage am Türrahmen. Perfekt geeignet für die Modernisierung von alten Türen oder Austausch alter Schließbleche. Erhältlich in abgerundeter Form / käntiger Form. - Für Wohnungsabschlusstüren / Haustüren oder Zimmertüren
- Winkelschließblech aus verzinktem Material
- Erhältlich in abgerundeter und käntiger Ausführung
- Stabil und einfach zu montieren
- Für Zimmertüren geeignet, egal ob Holz, Kunststoff oder Stahl
Weitere Informationen: | | Ausführung: | käntig | Abmessungen: | 20 x 20 x 170 mm | Anschlagrichtung: | DIN rechts / links | Material: | verzinkt | Einsatz und Anwendung: | für Zimmertüren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schliessplatten, Schließbleche, Winkelschliessblech, federtürschließer, winkelschließblech, zarge, tür, sicherheit, flachschließblech, sicherheitswinkelschließblech, rechts, links, din, verwendbar, norm, käntig, eckig, rund, nickel, silber, verzinkt |
| | |
| |