| |
|
| Artikel-Nr.: 705-9200-0010 Herst.-Nr.: 9200-0010 EAN/GTIN: 4026434078589 |
| |
|
| | |
| Der Elektro Türöffner ET 90 von BASI mit mechanischer Entriegelung ist dank symmetrischer Bauweise für DIN LINKS und DIN RECHTS Türen verwendbar und entriegelt Türen per Knopfdruck, ohne persönlich die Türe öffnen zu müssen. Elektrische Türöffner kommen vorzugsweise an Eingangstüren bei Mehrfamilienhäusern oder Betrieben zum Einsatz. Häufig auch in Kombination mit Gegensprechanlagen oder Überwachungskamera eingesetzt - bietet die Kombination ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit. Der ET 90 wird mit einer Spannung von 6-12 Volt betrieben und ist mit verstellbarer Standard-Fallenfunktion – Bauform 20 mm. Passend mit BASI Schließblech FLB 950 - Elektrischer Türöffner ET 90 - mit mechanische Entriegelung
- Symmetrische Bauweise DIN LINKS / DIN recht geeignet
- Einsatz für 6-12 Volt
- Verstellbare Standard-Fallenfunktion
- Bauform: 20 mm
Weitere Informationen: | | Hersteller: | BASI | Modell: | ET 90 | Ausführung: | mit mechanischer Entriegelung, symmetrisch | Einsatz: | 6-12 Volt | Bauform: | 20,5 mm | Einbautiefe: | 28 mm | Öffnungsrichtung: | DIN links/rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner, elektrischertüröffner 12v, elektrischer, türöffner, haustür, funk, öffner, volt, 6v, 12v, 24v, gleich, wechsel, strom, a-symmetrisch, din, links, rechts, universal, mechanische, entriegelung, hebel, flach, einfache, montage, eff, schließblech, tagesentriegelung, et, e-öffner |
| | |
| |