| |
|
| Artikel-Nr.: 705-9200-0002 Herst.-Nr.: 9200-0002 EAN/GTIN: 4026434093506 |
| |
|
| | |
| Der Elektro Türöffner ET 93 mit mechanischer Entriegelung ist für DIN LINKS Türen verwendbar und entriegelt Türen per Knopfdruck, ohne persönlich die Türe öffnen zu müssen. Elektrische Türöffner kommen vorzugsweise an Eingangstüren bei Mehrfamilienhäusern oder Betrieben zum Einsatz. Häufig auch in Kombination mit Gegensprechanlagen oder Überwachungskamera eingesetzt - bietet die Kombination ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit. Der ET 93 wird mit einer Spannung von 6-12 Volt betrieben und ist mit verstellbarer Standard-Fallenfunktion – extra flache Bauform von 16,5 mm. - Elektrischer Türöffner ET 93 - Eff Eff - mit mechanischer Entriegelung
- Asymmetrische Bauweise DIN LINKS geeignet
- Einsatz für 6-12 Volt
- Verstellbare Standard-Fallenfunktion
- Bauform: Spezialflachbauweise 16,5 mm
Weitere Informationen: | | Hersteller: | EffEff | Modell: | 19 E | Ausführung: | mit mechanischer Entriegelung, symmetrisch | Einsatz: | 6-12 Volt | Bauform: | 16,5 mm | Einbautiefe: | 28 mm | Öffnungsrichtung: | DIN links |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner, elektrischertüröffner effeff, elektrischer, türöffner, haustür, funk, öffner, volt, 6v, 12v, 24v, gleich, wechsel, strom, a-symmetrisch, din, links, rechts, universal, mechanische, entriegelung, hebel, flach, einfache, montage, eff, schließblech, tagesentriegelung, et, e-öffner |
| | |
| |