Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schlüsselringe 30 mm flach, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelabbildung - Schlüsselringe
Artikelabbildung - Schlüsselringe
Artikel-Nr.:
     705-8700-3011
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     8700-3011
EAN/GTIN:
     4026434004304
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselringe 30mm
schlüssel-ring

Schlüsselringe 30 mm flach, vernickelt

Lieferumfang:

  • Verpackungseinheit: 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ring, Schlüsselzubehör, Ringe, Schlüsselanhänger, Anhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.