Schlüsselringe, 30mm, 100 Stück Federstahlringe mit 30 mm Aussendurchmesser. Innendurchmesser 26,5 mm. 100 Stück. Federstahlringe mit 30 mm Aussendurchmesser. Innendurchmesser 26,5 mm. 100 Stück.
Schlüsselringe GN 111.3 eigenen sich als universelle Verbindungselemente für Zugseile, Kugelketten, Haltebänder etc., bei denen leichte Belastungen auftreten. Die schwarze Ausführung wirkt optisch ...
Schlüsselringe, Stahl, verschiedene Durchmesser, 10/VE Schlüsselringe, Material: Stahl, verschiedene Durchmesser: 3 x 24 mm, 3 x 20 mm, 1 x35 mm, 1 x 38 mm, 2 x 30 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
Schlüsselring flach 30mm vernickelt à 5 Stück Der Schlüsselringe SP 30 ist gehärtet hergestellt. Der besonders stabile Schlüsselring verhindert durch seine flache Bauweise das Ausleiern des Rings, ...