Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Vollmaterial-Schutzbeschlag - Alu F2 - Drücker-Garnitur - Langschild eckig - 92/10 mm - PZ - 7910-0202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-7910-0202
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7910-0202
EAN/GTIN:
     4026434106053
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
schutzbeschlag alu
schutzbeschlag

Der massive Vollmaterial-Schutzbeschlag der Marke BASI besteht aus hochwertigem Aluminium. Bei dem Schutzbeschlag handelt es sich um eine klassische Drücker-Drücker-Garnitur. Das eckige Langschild besitzt eine Schildstärke von 12 mm. Der Beschlag kann bei allen Innen- und Außentüren, Zimmertüren, Zwischentüren uvm. eingebaut werden. Durch die vorgefertigte Profilzylinder-Lochung für einen Türzylinder, kann die Tür von beiden Seiten mit dem Schlüssel geöffnet bzw. verschlossen werden. Der Schutzbeschlag aus Vollmaterial kann bei Türen mit einer Türblattstärke von 38-42 mm, sowohl DIN links / DIN rechts eingesetzt werden. Innen Vierkant mit 8 mm – innen sichtbare Verschraubung.

  • Massiver Vollmaterial-Schutzbeschlag für den Innen- und Außenbereich
  • Eckige Langschildgarnitur, 12 mm Schildstärke, für Türstärken 38-42 mm
  • DIN rechts / LINKS verwendbar
  • Drücker-Drücker Garnitur: Klassische Türgriffe (Klinke) in Standard
  • Material: Vollmaterial, hochwertiges Aluminium, einfache Montage
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Schutzbeschlag
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Aluminium
Lochung:
PZ - Profilzylinder
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
10 mm
Schildstärke:
12 mm
Türstärken:
38-42 mm
Gewicht:
954 g
Farbe:
F2 / Champagner
Weitere Suchbegriffe: basi schutzbeschlag, Türbeschlag, 92, wohnungstüre, profilzylinder, zylinder, 72, wechselgarnitur, knopf, drücker, langschild, Haustür, eingangstür, Türklinke, Türdrücker, Zimmertüre, Türgriff, Drückergarnitur, Edelstahl, Aluminium, tür, beschlag, alu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7910-0101
ab € 25,26*
Sonstiges
BASI
7910-0301
ab € 29,51*
Sonstiges
BASI
7910-0201
ab € 26,69*
Sonstiges
BASI
7900-1101
ab € 25,16*
Sonstiges
BASI
7910-0102
ab € 25,29*
Sonstiges
BASI
7900-1102
ab € 25,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.