Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Vollmaterial-Schutzbeschlag - Alu F2 - Wechsel-Garnitur - Lochung: PZ - 72/8 mm - eckig - 7900-1102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-7900-1102
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7900-1102
EAN/GTIN:
     4026434105872
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur

Der massive Vollmaterial-Schutzbeschlag der Marke BASI besteht aus hochwertigem Aluminium. Der Schutzbeschlag besteht aus einem rundem festen Knopf außen und einem Drücker in Standard innen. Das eckige Langschild besitzt eine Schildstärke von 12 oder 15 mm. Die Wechselgarnitur ist mit einem Abstand von 72 mm gefertigt. Der Beschlag kann bei allen Außentüren, Zwischentüren oder Nebeneingangstüren, die nur von einer Seite aus geöffnet sein sollen eingesetzt werden. Zudem kann der Beschlag auch bei gängigen Wohneingangs- oder Haustüren verwendet werden. Durch die vorgefertigte Profilzylinderlochung für einen Türzylinder, kann die Tür von beiden Seiten mit dem Schlüssel geöffnet werden. Der Schutzbeschlag aus Vollmaterial kann bei Türen mit einer Türblattstärke von 38-42 mm, sowohl DIN Rechts / DIN Links eingesetzt werden. Innen Vierkant mit 8 mm – innen sichtbare Verschraubung.

  • Massiver Vollmaterial-Schutzbeschlag für Nebeneingangstüren, Außentüren oder Wohneingangstüren
  • Eckige Langschildgarnitur, Schildstärke 12 mm / 15 mm, Abstand 72 mm für Türstärken 38-42 mm
  • DIN Rechts / Links verwendbar
  • Wechselgarnitur, Außen: runder fester Knopf, Innen: Klassischer Türgriff (Klinke) in Standard
  • Material: Vollmaterial, hochwertiges Aluminium, einfache Montage
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Schutzbeschlag
Ausführung:
Wechselgarnitur
Material:
Aluminium
Lochung:
PZ - Profilzylinder
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
8 mm
Schildstärke:
12 mm
Türstärken:
38-42 mm
Schild:
Langschild eckig
Farbe:
F2 / Champagner
Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur alu pz, schutzbeschlag, schutzbeschlag alu, Türbeschlag, 92, wohnungstüre, profilzylinder, zylinder, 72, wechselgarnitur, knopf, drücker, langschild, Haustür, eingangstür, Türklinke, Türdrücker, Zimmertüre, Türgriff, Drückergarnitur, Edelstahl, Aluminium, tür, beschlag, alu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7910-0101
ab € 25,26*
Sonstiges
BASI
7910-0301
ab € 29,51*
Sonstiges
BASI
7910-0201
ab € 26,69*
Sonstiges
BASI
7900-1101
ab € 25,16*
Sonstiges
BASI
7910-0102
ab € 25,29*
Sonstiges
BASI
7910-0202
ab € 26,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.