Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Vollmaterial-Schutzbeschlag - Weiß - ZA - Wechsel-Garnitur - Lochung: PZ -92/10 mm - rund - 7901-0409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Hinweis
Artikel-Nr.:
     705-7901-0409
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7901-0409
EAN/GTIN:
     4026434111156
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur

Der massive Vollmaterial-Schutzbeschlag mit Zylinderabdeckung der Marke BASI besteht aus hochwertigem Aluminium. Der Beschlag besteht aus einem abgerundeten Knauf außen und einem Drücker in Standard innen. Das runde Langschild besitzt eine Schildstärke von 15 mm. Die Wechselgarnitur ist mit einem Abstand von 72 / 92 mm gefertigt. Der Beschlag kann bei allen Außentüren, Zwischentüren oder Nebeneingangstüren, die nur von einer Seite aus geöffnet sein sollen eingesetzt werden. Zudem kann der Türbeschlag auch bei gängigen Wohneingangs- oder Haustüren verwendet werden. Durch die vorgefertigte Profilzylinderlochung für einen Türzylinder, kann die Tür von beiden Seiten mit dem Schlüssel geöffnet werden. Die integrierte Zylinderabdeckung gibt dem eingesetzten Türzylinder zusätzliche Sicherheit bei versuchten Einbrüchen von der Außenseite. Der Schutzbeschlag aus Vollmaterial kann bei Türen mit einer Türblattstärke von 38-42 mm, sowohl DIN links / DIN rechts eingesetzt werden.

  • Massiver Vollmaterial-Schutzbeschlag für Nebeneingangstüren, Außentüren oder Wohneingangstüren
  • Runde Langschildgarnitur, 15 mm Schildstärke, Abstand 72 / 92 mm für Türstärken 38-42 mm
  • DIN Rechts / Links verwendbar
  • Wechselgarnitur, Außen: runder Knopf gekröpft, Innen: Klassischer Türgriff (Klinke) in Standard
  • Material: Vollmaterial, hochwertiges Aluminium, einfache Montage
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Schutzbeschlag
Ausführung:
Wechselgarnitur mit ZA
Material:
Aluminium
Lochung:
PZ - Profilzylinder
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
10 mm
Schildstärke:
15 mm
Türstärken:
38-42 mm
Schild:
Langschild rund
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur alu pz, schutzbeschlag, schutzbeschlag alu, Türbeschlag, 92, wohnungstüre, profilzylinder, zylinder, 72, wechselgarnitur, knopf, drücker, langschild, Haustür, eingangstür, Türklinke, Türdrücker, Zimmertüre, Türgriff, Drückergarnitur, Edelstahl, Aluminium, tür, beschlag, alu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7901-0101
ab € 25,32*
Sonstiges
BASI
7901-0501
ab € 25,10*
Sonstiges
BASI
7901-0601
ab € 26,70*
Sonstiges
BASI
7901-0301
ab € 29,55*
Sonstiges
BASI
7901-0401
ab € 31,12*
Sonstiges
BASI
7901-0102
ab € 25,20*
Sonstiges
BASI
7901-0502
ab € 25,33*
Sonstiges
BASI
7901-0302
ab € 29,66*
Sonstiges
BASI
7901-0107
ab € 32,52*
Sonstiges
BASI
7901-0607
ab € 32,24*
Sonstiges
BASI
7901-0307
ab € 35,37*
Sonstiges
BASI
7901-0407
ab € 36,79*
Sonstiges
BASI
7901-0609
ab € 26,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.