| |
|
| Artikel-Nr.: 705-7901-0101 Herst.-Nr.: 7901-0101 EAN/GTIN: 4026434105780 |
| |
|
| | |
| Der massive Vollmaterial-Schutzbeschlag der Marke BASI besteht aus hochwertigem Aluminium. Der Beschlag besteht aus einem abgerundeten Knauf außen und einem Drücker in Standard innen. Das runde Langschild besitzt eine Schildstärke von 12 oder 15 mm. Die Wechselgarnitur ist mit einem Abstand von 72 mm oder 92 mm gefertigt. Der Beschlag kann bei allen Außentüren, Zwischentüren oder Nebeneingangstüren, die nur von einer Seite aus geöffnet sein sollen eingesetzt werden. Zudem kann der Türbeschlag auch bei gängigen Wohneingangs- oder Haustüren verwendet werden. Durch die vorgefertigte Profilzylinderlochung für einen Türzylinder, kann die Tür von beiden Seiten mit dem Schlüssel geöffnet werden. Der Schutzbeschlag aus Vollmaterial kann bei Türen mit einer Türblattstärke von 38-42 mm, sowohl DIN Rechts / DIN Links eingesetzt werden. Innen Vierkant mit 8 mm – innen sichtbare Verschraubung. - Massiver Vollmaterial-Schutzbeschlag für Nebeneingangstüren, Außentüren oder Wohneingangstüren
- Runde Langschildgarnitur, 12/15 mm Schildstärke, Abstand 72 / 92 mm für Türstärken 38-42 mm
- DIN Rechts / Links verwendbar
- Wechselgarnitur, Außen: abgerundeter Knopf, Innen: Klassischer Türgriff (Klinke) in Standard
- Material: Vollmaterial, hochwertiges Aluminium, einfache Montage
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | Schutzbeschlag | Ausführung: | Wechselgarnitur | Material: | Aluminium | Lochung: | PZ - Profilzylinder | Entfernung: | 72 mm | Vierkant: | 8 mm | Schildstärke: | 12 mm | Türstärken: | 38-42 mm | Schild: | Langschild rund | Farbe: | F1 / Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur pz, schutzbeschlag, Türbeschlag, 92, wohnungstüre, profilzylinder, zylinder, 72, wechselgarnitur, knopf, drücker, langschild, Haustür, eingangstür, Türklinke, Türdrücker, Zimmertüre, Türgriff, Drückergarnitur, Edelstahl, Aluminium, tür, beschlag, alu |
| | |
| |