| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 705-7900-0501 Herst.-Nr.: 7900-0501 EAN/GTIN: 4026434107739 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der massive Vollmaterial-Schutzbeschlag der Marke BASI besteht aus hochwertigem Aluminium. Der Schutzbeschlag besteht aus einem eckig gekröpften Knopf außen und einem Drücker in Standard innen. Das eckige Langschild besitzt eine Schildstärke von 12 mm oder 15 mm. Die Wechselgarnitur ist mit einem Abstand von (wahlweise) 72 mm / 92 mm gefertigt. Der Beschlag kann bei allen Außentüren, Zwischentüren oder Nebeneingangstüren, die nur von einer Seite aus geöffnet sein sollen eingesetzt werden. Zudem kann der Beschlag auch bei gängigen Wohneingangs- oder Haustüren verwendet werden. Durch die vorgefertigte Profilzylinderlochung für einen Türzylinder, kann die Tür von beiden Seiten mit dem Schlüssel geöffnet werden. Der Schutzbeschlag aus Vollmaterial kann bei Türen mit einer Türblattstärke von 38-42 mm, sowohl DIN Rechts / DIN Links eingesetzt werden. Innen Vierkant mit 10 mm – innen sichtbare Verschraubung. - Massiver Vollmaterial-Schutzbeschlag für Wohneingangstüren / Haustüren
- Eckige Langschildgarnitur, 12/15 mm Schildstärke, Abstand 72 / 92 mm für Türstärken 38-42 mm
- DIN Rechts / Links verwendbar
- Wechselgarnitur, Außen: gekröpfter eckiger Knopf, Innen: Klassischer Türgriff (Klinke) in Standard
- Material: Vollmaterial, hochwertiges Aluminium, einfache Montage
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung: | Schutzbeschlag | Ausführung: | Wechselgarnitur | Material: | Aluminium | Lochung: | PZ - Profilzylinder | Entfernung: | 72 mm | Vierkant: | 8 mm | Schildstärke: | 15 mm | Türstärken: | 38-42 mm | Schild: | Langschild eckig | Farbe: | F1 / Silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur alu pz, schutzbeschlag, schutzbeschlag alu, Türbeschlag, 92, wohnungstüre, profilzylinder, zylinder, 72, wechselgarnitur, knopf, drücker, langschild, Haustür, eingangstür, Türklinke, Türdrücker, Zimmertüre, Türgriff, Drückergarnitur, Edelstahl, Aluminium, tür, beschlag, alu |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |