| |
|
| Artikel-Nr.: 705-7900-0301 Herst.-Nr.: 7900-0301 EAN/GTIN: 4026434105766 |
| |
|
| | |
| Der massive Vollmaterial-Schutzbeschlag der Marke BASI besteht aus hochwertigem Aluminium. Der Schutzbeschlag besteht aus einem eckig gekröpften Knopf außen und einem Drücker in Standard innen. Das eckige Langschild besitzt eine Schildstärke von 15 mm. Der Beschlag kann bei allen Außentüren, Zwischentüren oder Nebeneingangstüren, die nur von einer Seite aus geöffnet sein sollen eingesetzt werden. Durch die vorgefertigte Profilzylinderlochung für einen Türzylinder, kann die Tür von beiden Seiten mit dem Schlüssel geöffnet werden. Die integrierte Zylinderabdeckung gibt dem Profilzylinder zusätzlichen Schutz vor unbefugtem Zutritt oder gewaltsamen Aufbrechen von außen. Der Schutzbeschlag aus Vollmaterial kann bei Türen mit einer Türblattstärke von 38-42 mm, sowohl DIN links / DIN rechts eingesetzt werden. Innen Vierkant mit 8 mm – innen sichtbare Verschraubung. - Massiver Vollmaterial-Schutzbeschlag für Nebeneingangstüren, Außentüren oder Wohneingangstüren
- Eckige Langschildgarnitur, 15 mm Schildstärke, für Türstärken 38-42 mm
- Mit Zylinderabdeckung für mehr Schutz vor gewaltsamen Angriffen von außen, DIN rechts / LINKS verwendbar
- Wechselgarnitur, Außen: gekröpfter eckiger Knopf, Innen: Klassischer Türgriff (Klinke) in Standard
- Material: Vollmaterial, hochwertiges Aluminium, einfache Montage
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | Schutzbeschlag | Ausführung: | Wechselgarnitur mit ZA | Material: | Aluminium | Lochung: | PZ - Profilzylinder | Entfernung: | 72 mm | Vierkant: | 8 mm | Schildstärke: | 15 mm | Türstärken: | 38-42 mm | Schild: | Langschild eckig | Farbe: | F1 / Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur pz, schutzbeschlag, Türbeschlag, 92, wohnungstüre, profilzylinder, zylinder, 72, wechselgarnitur, knopf, drücker, langschild, Haustür, eingangstür, Türklinke, Türdrücker, Zimmertüre, Türgriff, Drückergarnitur, Edelstahl, Aluminium, tür, beschlag, alu |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,72* | € 43,00* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,05* | € 103,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|