| |
|
| Artikel-Nr.: 705-7306-2308 Herst.-Nr.: 7306-2308 EAN/GTIN: 4026434153064 |
| |
|
| | |
| Zimmertürbeschlag Wechselgarnitur mit Rosettenpaar. Eignet sich für Zimmertüren / Innentüren, die ein mit einem Türschloss verschlossen werden sollen - und zudem nur von einer Seite geöffnet werden soll. Auf der Außenseite befindet sich ein fixierter Knopf, wodurch man die Türe nur mit einem Schlüssel öffnen kann. Türklinke in U-Form für DIN Linke Türen geeignet. Edle Optik durch hochwertiges Edelstahl. Geprüft nach DIN EN 1906:2010-09, Klassifizierung 26-0110B. Mit Rückholfeder zur Entlastung des Schlosses, sorgt für Langlebigkeit. - Zimmertürbeschlag / Wechselgarnitur für DIN links / rechts Türen
- Innen: Drücker/Türklinke in U-Form, Außen: fester Knauf, mit Zylinderlochung
- Geeignet für Türstärken von 38-44 mm
- Lieferumfang: 1x Türdrücker, 1x Knauf, 2x Rosetten, zzgl. Montagezubehör und Bohrschablone
- Material: Hochwertiges, rostfreies Edelstahl
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | Drücker Garnitur | Lochung: | WC-Schloss | Richtung: | DIN Links/Rechts verwendbar | Material: | Edelstahl | Vierkant: | 8 mm | Ausführung: | Rosettengarnitur | Drücker: | U-Form | Türstärken: | 38-45 mm | Rosetten-Ø: | 50 mm | Schildstärke: | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wc rosettengarnitur edelstahl, schmalrahmen wechselgarnitur, schmalrahmen-wechselgarnitur edelstahl, beschlag, türbeschlag, türbeschläge, türklinke, türdrücker, türgriff, zimmertürbeschlag, zimmertüren, badtür, wc-tür, holztür, innen, innentüren, rosetten, garnitur, rund, drücker, edelstahl, silber, wc, schloss, gäste-wc, toilette, bad, badezimmer, verschließbar, drehknauf |
| | |
| |