| |
|
| Artikel-Nr.: 705-7306-2108 Herst.-Nr.: 7306-2108 EAN/GTIN: 4026434153026 |
| |
|
| | |
| Zimmertürbeschlag mit Zylinderlochung - Drücker-Drücker Garnitur mit Rosettenpaar. Eignet sich für Zimmertüren / Innentüren. Türklinken in U-Form für DIN links sowie rechts Türen geeignet. Edle Optik durch hochwertiges Edelstahl. Geprüft nach DIN EN 1906:2010-09, Klassifizierung 26-0110B. Mit Rückholfeder zur Entlastung des Schlosses, sorgt für Langlebigkeit. - Zimmertürbeschlag / Drücker-Drücker Garnitur mit Rosettenpaar
- Wahlweise mit PZ-Lochung / BB Buntbart Schloss / WC Schloss
- Türklinken in U-Form / DIN rechts links geeignet
- Türstärken von 38-45 mm (gängige Türstärken)
- Material: Hochwertiges, rostfreies Edelstahl
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | Drücker Garnitur | Lochung: | BB - Buntbart | Richtung: | DIN Links/Rechts verwendbar | Material: | Edelstahl | Vierkant: | 8 mm | Ausführung: | Rosettengarnitur | Drücker: | U-Form | Türstärken: | 38-45 mm | Rosetten-Ø: | 50 mm | Schildstärke: | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur basi buntbart, rosetten drückergarnitur, rosetten-drückergarnitur edelstahl, beschlag, türbeschlag, türbeschläge, türklinke, türdrücker, türgriff, zimmertürbeschlag, zimmertüren, badtüre, wc-tür, holztür, innen, innentüren, 3, 5, komplett, rosetten, garnitur, rund, drücker-drücker, modern, edelstahl, silber, buntbart, schlüssel, wc, bad |
| | |
| |