| |
|
| Artikel-Nr.: 705-6300-6001-6003 Herst.-Nr.: 6300-6001-6003 EAN/GTIN: 4026434448535 |
| |
|
| | |
| Sicheres Vorhangschloss mit massivem Aluminiumgehäuse, einem gehärtetem Stahlbügel und dem BASI Elefanten-Logo. Das Vorhangschloss sichert Objekte wie Tore, Türen, Spinde, Schränke, Schuppen oder Kellertüren. Das Sicherheitsschloss wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Das stabile Schloss ist als verschiedenschließendem oder gleichschließendem System - sowie verschiedenen Größen erhältlich. - Vorhangschloss mit robusten Aluminiumgehäuse
- Gehärteter Stahlbügel
- Mit Sicherheits-Profilzylinder und 2 Schlüsseln
- In verschiedenen Größen erhältlich, sowie in Gleichschließend / Verschiedenschließend
- Eignet sich auch zum Sichern von Gepäck, Spinden, Taschen
Weitere Informationen: | | Bügelstärke: | 10 mm | Bügelhöhe: | 36 mm | Material: | Aluminium | Ausführung: | Gleichschließend | Korpusbreite: | 60 mm | Gewicht: | 225 g | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Material des Bügels: | Stahl, gehärtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, basi bügelschloss, bügelschloß alu, hangschloss, vorhangschloss, vorhängeschloss, basics, stück, zahlencode, zahlenkombination, schloss, zahlenschloss, massiv, stabil, robust, witterungsfest, rostfrei, messing, alu, silber, bügel, lang, hoch, klein, lock, gleichschließend, 2, schlüssel, wetterfest |
| | |
| |