| |
|
| Artikel-Nr.: 705-6300-3001-3003 Herst.-Nr.: 6300-3001-3003 EAN/GTIN: 4026434164619 |
| |
|
| | |
| Sicheres Vorhangschloss mit massivem Aluminiumgehäuse, einem gehärtetem Stahlbügel und dem BASI Elefanten-Logo. Das Vorhangschloss sichert Objekte wie Tore, Türen, Spinde, Schränke, Schuppen oder Kellertüren. Das Sicherheitsschloss wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Das stabile Schloss ist als verschiedenschließendem oder gleichschließendem System - sowie verschiedenen Größen erhältlich. - Vorhangschloss mit robusten Aluminiumgehäuse
- Gehärteter Stahlbügel
- Mit Sicherheits-Profilzylinder und 2 Schlüsseln
- In verschiedenen Größen erhältlich, sowie in Gleichschließend / Verschiedenschließend
- Eignet sich auch zum Sichern von Gepäck, Spinden, Taschen
Weitere Informationen: | | Bügelstärke: | 4 mm | Bügelhöhe: | 15 mm | Material: | Aluminium | Ausführung: | Gleichschließend | Korpusbreite: | 30 mm | Gewicht: | 57 g | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Material des Bügels: | Stahl, gehärtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss bügelstärke 4mm, basi bügelschloss, bügelschloß alu, vorhangschloss, vorhängeschloss, basics, stück, zahlencode, zahlenkombination, schloss, zahlenschloss, massiv, stabil, robust, witterungsfest, rostfrei, messing, alu, silber, bügel, lang, hoch, klein, lock, gleichschließend, 2, schlüssel, wetterfest |
| | |
| |