Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Vorhangschloss - VHS 622 - 40 mm - 4-stellige Zahlenkombination - 6220-4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-6220-4000
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     6220-4000
EAN/GTIN:
     4026434175196
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Sicher, zuverlässig und stabil - Das praktische Vorhangschloss dient zur Absicherung diverser Gegenständen wie Spinde, Koffer oder Schränke. Kein Schlüssel mehr verlieren - das schwarze Schloss besitzt ein 3-stelliges Zahlenschloss, das Ihnen 1.000 verschiedene Möglichkeiten bietet eine Zahlenkombination einzustellen. Das massive Schloss besteht aus einem Messinggehäuse und einem Bügel aus Stahl.

  • Massives Vorhangschloss mit Messinggehäuse zum Verschließen von Spinden, Schränke, Koffer uvm.
  • Sicherung durch 3-stellige Zahlenkombination
  • 1.000 Kombinationsmöglichkeiten - jederzeit zurücksetzbar durch den Besitzer
  • Notwendige Abschreckung für Gelegenheitsdiebe
  • Material: gehärteter Stahlbügel, Korpus aus Messing
Weitere Informationen:
Bügelstärke:
6 mm
Bügelhöhe:
50 mm
Material:
Messing
Ausführung:
Zahlenschloss
Korpusbreite:
38 mm
Gewicht:
209 g
Material des Bügels:
Stahl, gehärtet
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, messing bügelschloss, basi bügelschloss, bügelschloss bügelhöhe 50, vorhangschloss, vorhängeschloss, basics, zahlencode, zahlenkombination, schloss, zahlenschloss, massiv, stabil, robust, witterungsfest, rostfrei, messing, alu, silber, bügel, lang, hoch, klein, lock, verschiedenschließend, 2, schlüssel, wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
6100-0115
ab € 2,56*
Sonstiges
BASI
6220-2000
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.