Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Kofferschloss - KS 615 - Alu schwarz - 6100-0115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     705-6100-0115
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     6100-0115
EAN/GTIN:
     4026434145984
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Das praktische Kofferschloss dient zur Absicherung deines Gepäcks. Zum verschließen von Taschen, Koffern, Rücksäcke oder anderes Reisegepäck. Kein Schlüssel mehr verlieren - das schwarze Schloss besitzt ein 3-stelliges Zahlenschloss, das Ihnen 1.000 verschiedene Möglichkeiten bietet eine Zahlenkombination einzustellen.

  • Praktisches Kofferschloss zum Verschließen von Taschen, Rücksäcken oder Koffer
  • Sicherung des Reisegepäck durch 3-stellige Zahlenkombination
  • Knapp 1.000 Kombinationsmöglichkeiten - jederzeit zurücksetzbar
  • Notwendige Abschreckung für Gelegenheitsdiebe
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bügelstärke:
3 mm
Bügelhöhe:
19 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
Zahlenschloss
Korpusbreite:
21,5 mm
Gewicht:
42 g
Material des Bügels:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss bügelstärke 3mm, basi bügelschloss, bügelschloß alu, vorhangschloss, vorhängeschloss, kofferschloss, reiseschloss, reise, aluminium, schwarz, zahlenschloss, zahlenkombination, 3-stellig, zahlencode, koffer, tsa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
6220-2000
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.