| |
|
| Artikel-Nr.: 705-6122-3001-3005 Herst.-Nr.: 6122-3001-3005 EAN/GTIN: 4026434150698 |
| |
|
| | |
| Sicheres Vorhangschloss mit hohem Bügel aus massivem Messinggehäuse und einem gehärtetem Stahlbügel. Das Vorhangschloss sichert Objekte wie Tore, Türen, Spinde, Schränke, Schuppen oder Kellertüren. Das Sicherheitsschloss wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Ein Gummiring am Bügel verhindert, dass kein Wasser ins Gehäuse läuft. Das Messing-Vorhangschloss besitzt ein rostfreies Innenwerk. Das stabile Schloss ist als verschiedenschließendes oder gleichschließendes System erhältlich. - Vorhangschloss mit massivem Messinggehäuse und extra hohem & gehärtetem Stahlbügel
- Mit Sicherheits-Profilzylinder und 2 Schlüsseln
- Gummiring verhindert das Eindringen von Wasser ins Gehäuse, verschiedenschließendes System
- In verschiedenen Größen erhältlich, sowie in Gleichschließend / Verschiedenschließend
- Zur Absicherung von Türen, Tore, Schuppen, Spinde oder Kellertüren
Weitere Informationen: | | Bügelstärke: | 5 mm | Bügelhöhe: | 63 mm | Material: | Messing | Ausführung: | Gleichschließend | Korpusbreite: | 30 mm | Gewicht: | 123 g | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Material des Bügels: | Stahl, gehärtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, basi bügelschloss, bügelschloss bügelstärke 5mm, vorhangschloss, vorhängeschloss, basics, stück, zahlencode, zahlenkombination, schloss, zahlenschloss, massiv, stabil, robust, witterungsfest, rostfrei, messing, alu, silber, bügel, lang, hoch, klein, lock, gleichschließend, 2, schlüssel, wetterfest |
| | |
| |