| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910223474 Herst.-Nr.: 6121-3000 EAN/GTIN: 4026434101447 |
| |
|
| | |
| Basi 6121-3000 Vorhängeschloss verschieden schließend Vorhangschloss mit massivem Messinggehäuse und extra hohem & gehärtetem Stahlbügel Mit Sicherheits-Profilzylinder und 2 Schlüsseln Gummiring verhindert das Eindringen von Wasser ins Gehäuse, verschiedenschließendes System In verschiedenen Größen erhältlich, sowie in Gleichschließend / Verschiedenschließend Zur Absicherung von Türen, Tore, Schuppen, Spinde oder Kellertüren Sicheres Vorhangschloss mit hohem Bügel aus massivem Messinggehäuse und einem gehärtetem Stahlbügel. Das Vorhangschloss sichert Objekte wie Tore, Türen, Spinde, Schränke, Schuppen oder Kellertüren. Das Sicherheitsschloss wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Ein Gummiring am Bügel verhindert, dass kein Wasser ins Gehäuse läuft. Das Messing-Vorhangschloss besitzt ein rostfreies Innenwerk. Das stabile Schloss ist als verschiedenschließendes oder gleichschließendes System erhältlich. Inhalt: 1 St. Bügelinnenhöhe: 40 mm Kategorie: Vorhängeschloss Produkt-Art: Vorhängeschloss Schließmechanismus: verschieden schließend Material: Messing Hersteller-Nr.: 6121-3000 EAN: 4026434101447 Lieferumfang: Inkl. 2 Schlüssel.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,79* | € 7,84* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 16,93* | € 23,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|