Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Schlüsselkassette - SK 50 - Grau - 45 Haken - 2170-0045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-2170-0045
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2170-0045
EAN/GTIN:
     4026434007251
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselschrank 45 haken lichtgrau

Der Schlüsselkasten von BASI aus stabilen Stahlblech ist in verschiedenen Größen verfügbar. Wahlweise mit 10, 20, 30 oder 45 Haken. Der Schlüsselschrank ist mit höhenverstellbaren Hakenleisten und fortlaufender Nummerierung in verschiedenen Farben ausgestattet. Die Schlüsselkassette bietet ausreichend Schutz vor unbefugtem Zugriff. Das Zylinderschloss mit zwei im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln sorgen dafür, dass der Schlüsselkasten verschlossen bleibt. Der Schlüsselschrank ist zur Wandmontage vorbereitet.

  • Schlüsselschrank zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, zur Wandmontage geeignet
  • Wahlweise mit 10, 20, 30, oder 45 Haken
  • Material: Stahlblech / Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schlüsselkasten
Abmessungen:
H300 x B240 x T75 mm
Anzahl der Schlüssel:
2
Verriegelung:
Hebelschloss
Material:
Stahl
Gewicht:
2550 g
Farbe:
Grau
Anzahl der Haken:
45
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, basi schlüsselbox, Schlüsselhaken, Schlüsselbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 22,94*
€ 34,17*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 58,24*
€ 75,16*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
2171-0100
ab € 43,18*
Sonstiges
BASI
2171-0150
ab € 63,06*
Sonstiges
BASI
2171-0199
ab € 69,65*
Sonstiges
BASI
2170-0010
ab € 9,58*
Sonstiges
BASI
2170-0020
ab € 14,96*
Sonstiges
BASI
2170-0030
ab € 18,56*
Sonstiges
BASI
2171-0045
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.